| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E863636 Herst.-Nr.: 1460.02.5016 EAN/GTIN: 4251142217030 |
| |
|
| | |
| Hier bleiben keine Wünsche offen. Schubladen und Fachböden sowie Loch- und Schlitzplatten in der Schrankrückwand und in den Türen bieten für alle Anforderungen die passende Lösung. Mit einer zusätzlichen Werkbankplatte wird eine praktische Arbeitsfläche geschaffen, wobei alle Arbeitsutensilien in Griffnähe sind. Alle Standardmodelle sind problemlos mit weiteren Fachböden und/oder Schubladen nachzurüsten. br/br/∙ Korpus aus geschweißtem Stahlblech, wahlweise in 2 Farbvarianten kunststoffbeschichtet ∙ Mit Lochraster und Schlitzprägung in der Rückwand ∙ Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel 200°, Tür mit Loch- oder Schlitzplatten oder Sichtfenster ∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff ∙ Verzinkte Fachböden im Raster von 25 mm höhenverstellbar, Traglast 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) ∙ Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug, Traglast 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), im Raster von 25 mm höhenverstellbar br/(bei Schubladenblöcken empfehlen wir eine Auszugsperre)br/Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Material: | Stahlblech | Farbe Front: | RAL_5010_Enzianblau | Anlieferung: | montiert | Oberfläche Boden: | verzinkt | Abmessung Tiefe: | 600 mm | Abmessung Höhe: | 1950 mm | Ausführung Tür: | Sichtfenster | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Ausführung Boden: | verzinkt | Abmessung Breite: | 1000 mm | Anzahl Auszugböden: | 0 Stück | Traglast je Boden: | 80 kg | Anzahl Böden: | 2 Stück | Anzahl Schubladen: | 3 Stück | Öffnungswinkel der Türen: | 200 ° |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürenschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschrank, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschrank, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschrank, Schrank, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank, Loch- und Schlitzplatten-Schubladenschränke, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitz- und Lochplatten-Schubladenschränke, Schlitz- und Lochplatten-Werkzeugschränke, Schubladenschränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugausgabeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.387,03* | € 1.551,41* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.518,11* | € 1.698,13* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.575,85* | € 1.750,18* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.036,01* | € 2.230,35* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1.939,39* | € 2.281,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|