Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 82 l, LxBxH 800x600x210
Artikel-Nr.:
     369-E860344
Herst.-Nr.:
     07021 22 02
EAN/GTIN:
     4031022013439
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Mit Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
82 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
600 mm
Aussenmaß Höhe:
210 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
800 mm
Farbe:
blau
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,81*
€ 76,74*
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 64,30*
€ 78,59*
17 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 71,54*
€ 87,33*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 77,27*
€ 93,70*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 92,79*
€ 111,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,49*
€ 132,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,89*
€ 130,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 106,11*
€ 126,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,99*
€ 123,75
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 92,79*
€ 110,42
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 46,395* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,42*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,43*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 12,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 12,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 12,66*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 4,20*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 10,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 10,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,86*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.