Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846695
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R30404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
125 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 3 m
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
125 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,80*
€ 332,05*
Lager 369
Frei Haus
ab € 365,67*
€ 427,61*
19 Tage
22
Frei Haus
ab € 554,95*
€ 639,21*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,61*
€ 508,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,40*
€ 505,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,97*
€ 486,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,11*
€ 472,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,67*
€ 435,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40276
ab € 43,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40390
ab € 49,62*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40550
ab € 53,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40680
ab € 56,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R40330
ab € 111,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00400
ab € 73,35*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45404
ab € 169,95*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90404
ab € 252,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40276
ab € 136,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.