Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 400 mm, Gesamtbreite 440 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846713
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R90404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
125 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Kurve 90°
Bahnbreite:
400 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
125 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,65*
€ 299,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 299,69*
Lager 369
Frei Haus
ab € 314,68*
€ 364,33*
19 Tage
19
Frei Haus
ab € 473,95*
€ 539,41*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,33*
€ 433,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,13*
€ 427,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,97*
€ 411,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,83*
€ 402,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,68*
€ 374,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40090
ab € 99,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30090
ab € 62,34*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40090
ab € 98,75*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30090
ab € 61,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30590
ab € 150,73*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40330
ab € 62,18*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40390
ab € 65,20*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40550
ab € 68,13*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R40680
ab € 71,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.