Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846670
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R20302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 1,95 m
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,20*
€ 268,37*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 224,79*
€ 268,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 293,04*
€ 341,06*
19 Tage
23
Frei Haus
ab € 415,27*
€ 475,94*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,06*
€ 405,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,10*
€ 399,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,94*
€ 384,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,65*
€ 375,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,04*
€ 348,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,55*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,90*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,28*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 111,35*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,65*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,19*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45302
ab € 176,54*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90302
ab € 264,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,04*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 26,03*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,61*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,43*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 137,41*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.