Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846730
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     CF149R45302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Röllchenbahnkurve
Tragrolle
röllchenbahnen kunststoff
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Kurve 45°
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,35*
€ 210,80*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,96*
€ 211,04*
Lager 369
Frei Haus
ab € 220,48*
€ 262,90*
18 Tage
24
Frei Haus
ab € 335,22*
€ 386,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,90*
€ 312,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,49*
€ 294,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,48*
€ 262,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R40045
ab € 67,72*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R30045
ab € 48,10*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R40045
ab € 67,92*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R30045
ab € 48,01*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,14*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,07*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.