Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846652
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
125 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 1 m
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
125 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,97*
€ 117,99*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,99*
€ 121,02*
Lager 369
Frei Haus
ab € 120,36*
€ 147,88*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 214,70*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,88*
€ 175,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,98*
€ 165,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,32*
€ 161,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,83*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,64*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 110,89*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,67*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,36*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45304
ab € 143,91*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90304
ab € 203,68*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,27*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,84*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,49*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 136,93*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.