Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLUME, Leicht-Röllchenbahn, KS-Rollen, 1 m,, Bahn-B 300 mm, Achsabst. 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
405873
405873
405873
Artikel-Nr.:
     6922-10949-D57-AB149R10304
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Rollenbahntragrolle
Tragrolle Rollenbahn
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm, Achsabstand 125 mm, Gerade 1 m
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,000 kg
Breite:
34,00 cm
Höhe:
8,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 94,39*
€ 117,84*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,89*
€ 121,02*
18 Tage
12
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 140,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,81*
€ 141,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,56*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,74*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,47*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 56,30*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 37,64*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45304
ab € 143,35*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90304
ab € 203,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,87*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 24,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 68,06*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,32*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30390
ab € 65,12*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30550
ab € 68,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30680
ab € 71,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.