Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Leicht-Röllchenbahn mit Kunststoffrollen, Bahnbreite 300 mm, Gesamtbreite 340 mm
Artikel-Nr.:
     369-E846650
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB149R10302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffröllchenbahn
Röllchenbahn
Tragrolle
Rollenbahntragrolle
Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.∙ Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 ∙ Verzinkt ∙ Eingeschraubte Quertraversen ∙ Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen ∙ Durchgehende Achse ∙ Fest im Rahmen verschraubt ∙ Achsmaterial verzinktGesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm· Röllchen aus blauem Kunststoff Ø 48 mm, kugelgelagert· Max. Belastung 25 kg/qmStützen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden.
Weitere Informationen:
Anlieferung:
montiert
Teilung:
75 mm
Rollen-Ø:
48 mm
Bahnelement:
Gerade 975 m
Bahnbreite:
300 mm
Farbe Rolle:
blau
Achsabstand:
75 mm
Material Rolle:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tragrolle Rollenbahn, Tragrolle für Rollenbahn, röllchenbahnen kunststoff, röllchenbahn, blume-rollen tragrolle, Fördersysteme, Transportbahnen, Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,84*
€ 156,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 156,82*
Lager 369
Frei Haus
ab € 161,81*
€ 195,35*
19 Tage
24
Frei Haus
ab € 229,66*
€ 273,53*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,95*
€ 230,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,41*
€ 218,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30276
ab € 43,71*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30390
ab € 49,85*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30550
ab € 54,08*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30680
ab € 56,24*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS101R30330
ab € 110,82*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00001
ab € 33,66*
Zubehör
Blume-Rollen
ZA100R00300
ab € 75,37*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R45302
ab € 175,96*
Zubehör
Blume-Rollen
CF149R90302
ab € 264,15*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R21000
ab € 52,31*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF101R11000
ab € 25,97*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R21000
ab € 49,53*
Zubehör
Blume-Rollen
ZF100R11000
ab € 25,26*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30276
ab € 137,21*
Zubehör
Blume-Rollen
ZS100R30330
ab € 62,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.