| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E836761 Herst.-Nr.: EOB 15K5 EAN/GTIN: 4045761192140 |
| |
|
| | |
| ∙ Nicht eichfähig ∙ Günstige Paketwaagen für den Versand ∙ Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Kalibrierung optional auf Anfragebr/br/bIhre Produktvorteile:/bbr/∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich) br/∙ Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbarbr/∙ Tarierprogramm br/∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen Weitere Informationen: | | Reproduzierbarkeit: | 5 g | Wägeschritte: | 5 g | Wägebereich: | 15 kg | Linearität: | ± 10 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, Plattformwaagen, Waagen |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,21* | € 139,12* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,53* | € 139,81* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,92* | € 143,73* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,52* | € 144,46* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,82* | € 212,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 184,82* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|