| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-662275 Herst.-Nr.: EOB 15K5 EAN/GTIN: 4045761192140 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900017057, Plattformwaage EOB mit Wandhalterung Die Plattformwaage hat eine einfache 4-Tasten-Bedienung und kann als Paket- und Allroundwaage eingesetzt werden. , Funktionen: Wiegen, Tarieren , Wäge-Einheiten: per Tastendruck umschaltbar , Tara-Vorabzug: für bekanntes Behältergewicht , Display: LCD mit Ziffernhöhe 25 mm, Hintergrund-Beleuchtung, Kabellänge 1,8 m, Wandhalterung , Auf Anfrage: Stativ , Wägeplatte: Edelstahl, 3 Größen , Justierprogramm (CAL): zum Einstellen der Genauigkeit, Fabrikat: Kern Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 5 g | Wägebereich: | 15 kg | Wägeplatte Edelstahl BxTxH: | 315x305x57 mm | Herstellerartikelnummer: | EOB 15K5 | Herstellername: | Kern & Sohn GmbH | Markenname: | KERN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, Tischwaage, paketwaage bis 15kg, paketwaage, kern sohn paketwaage, 00017057, PLATTFORMWAAGE |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 115,44* | € 137,52* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,93* | € 138,21* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,35* | € 142,08* | | | | Lager 260 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,49* | € 142,81* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 125,44* | € 143,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|