Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage, Wägebereich 15/35 kg, Wägeschritte 5/10 g, Wägeplattform 522x403


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage, Wägebereich 15/35 kg, Wägeschritte 5/10 g, Wägeplattform 522x403
Plattformwaage, Wägebereich 15/35 kg, Wägeschritte 5/10 g, Wägeplattform 522x403
Plattformwaage, Wägebereich 15/35 kg, Wägeschritte 5/10 g, Wägeplattform 522x403
Plattformwaage, Wägebereich 15/35 kg, Wägeschritte 5/10 g, Wägeplattform 522x403
Artikel-Nr.:
     369-E836479
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     E836479
EAN/GTIN:
     4045761123366
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Paketwaage
Päckchenwaage
∙ Nicht eichfähig ∙ Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage ∙ Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) ∙ Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) ∙ 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig ∙ Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) ∙ Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage Ihre Produktvorteile:∙ Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)∙ Speicher für Tara-Gefäß vorhanden∙ Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht∙ Wägeeinheiten umschaltbar∙ Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert∙ Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerät∙ Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen∙ Datenschnittstelle RS-232, zum Anschluss der Waage an einenDrucker, PC oder Netzwerk (Drucker auf Anfrage lieferbar)
Weitere Informationen:
Plattform (B x T):
522 x 403
Wägebereich:
15/35 kg
Wägeschritte:
5/10 g
Tiefe:
403 mm
Breite:
522 mm
Mindeststückgewicht:
100 g
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, Plattformwaagen, Waagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 193,28*
€ 251,25*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 235,23*
€ 272,85*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,88*
€ 282,15*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,72*
€ 288,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 339,09*
€ 382,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,42*
€ 439,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,63*
€ 413,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,09*
€ 403,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 339,09* pro Paket)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.