Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x24 mm, schwarz auf gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x24 mm, schwarz auf gelb
Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x24 mm, schwarz auf gelb
Artikel-Nr.:
     369-E829386
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E829386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
· Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 mD1 Bänder: L x B 7 m x 24 mm für LM 450D, LMPC II, LM 500TS, LabelWriter Duo
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B:
7 x 24 m x mm
Farbe:
schwarz auf gelb
Breite:
24 mm
Länge:
7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.