Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x9 mm, schwarz auftransparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x9 mm, schwarz auftransparent
Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x9 mm, schwarz auftransparent
Ersatz-Beschriftungsband D1, Maße LxB 7000x9 mm, schwarz auftransparent
Artikel-Nr.:
     369-E828188
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     E828188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
· Mit Rückenseitenschlitzung ∙ Wieder ablösbar ∙ UV-beständig ∙ Wasserabweisend ∙ Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C · Länge 7 mD1 Bänder für LM 120P, LM 160, LM 210D, LM 220P, LM 260P, LP 250, LP 350, LM 360D, LM 350D, LM 450D, LMPC II, LM 500TS, LabelWriter Duo
Weitere Informationen:
Abmessungen L x B:
7 x 9 m x mm
Farbe:
schwarz auf transparent
Breite:
9 mm
Länge:
7 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.