| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E827286 Herst.-Nr.: E827286 EAN/GTIN: 4250432943482 |
| |
|
| | |
| ∙ Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen ∙ Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen · Rolle mit 10 Meter Länge Weitere Informationen: | | Abmessung (B x H): | 10000 x 100mm | Konfektionierung: | Rolle | Abmessungen (B x H): | 10000 x 100 mm | Höhe: | 100 mm | Befestigungsart: | magnetisch | Farbe: | weiß | Breite: | 10000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Magnetband, Magnetfolien-Streifen, Magnetisches Band, Magnetstreifen, magnetband weiß 10m, beschriftungsband, onk beschriftungsband, Beschriftungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,48* | € 59,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,29* | € 92,06* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 72,07* | € 95,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|