| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6419612 Herst.-Nr.: E6419612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Aus 60% Polyester/40% Baumwolle ∙ Innenmaterial aus 100% Polyester, Futter aus 100% Polyamid ∙ Mit heaustrennbarem Faserpelzfutter aus 100% Polyester ∙ Abnehmbare Ärmel ∙ 1-Wege-Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Handtasche mit Riegel und Klettverschluss ∙ Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Innentasche ∙ Mit Strickbund an den Ärmeln und am SaumTragbar als Weste und Jacke, jeweils mit und ohne Futter ("4 in 1"-Funktion) Weitere Informationen: | | Geschlecht: | Herren | Material: | 60% Baumwolle/40% Polyester | Farbe: | royalblau | Futter: | 100% Polyester | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, pilotenjacke marine xl, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, Winterjacken, Herren Winterjacken |
| | |
| |