Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54
Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54
Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54
Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54
Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54
Overall mit Störlicht. Carlow, Farbe kornblau, Gr. R54
Artikel-Nr.:
     369-E6412943
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     017VN2PFA-H46
EAN/GTIN:
     5415273168992
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Nach IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm2, EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/ F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ 6 und EN ISO 13688:2013 ∙ SIO-SAFE™-ESSENTIAL aus 79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m2 ∙ Hochstehender Kragen ∙ Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen ∙ 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen ∙ 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen ∙ 2 Laschen für Gasmeldegeräte ∙ Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen ∙ Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen ∙ 2 seitliche Durchgriffe ∙ Runde Ärmel ∙ Ärmelverengung mittels Druckknöpfen ∙ Knietaschen für Polster ∙ Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50mm) ∙ Innentasche ∙ ID-Etikett ∙ Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar ∙ Schnittform: Regular (Schrittlänge ca. 73 cm)Was ist SIO-SAFE™?Flammen und Hitze, Spritzer von geschmolzenem Metall, Chemikalien, Explosionsgefahr ... sind diese potenziellen Gefahren, mit denen Sie jeden Tag konfrontiert werden ? Dann verdienen Sie den bestmöglichen Schutz. In Umgebungen, in denen nicht alle Risiken vermieden werden können, ist eine hochwertige Multinorm-Schutzkleidung von entscheidender Bedeutung. Sie verringert die Wahrscheinlichkeit schwerer Verletzungen bei einem Unfall erheblich. Ihre Sicherheit hängt weitgehend von der Qualität Ihrer Schutzkleidung ab.Die SIOEN Produkte erfüllen nicht nur die neuesten und strengsten Standards, sie sind auch sehr langlebig und pflegeleicht. SIO-SAFE™ bietet Ihnen einen sehr guten Schutz zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Entdecken Sie nachstehend die verschiedenen SIO-SAFE™-Qualitäten.Die SIOEN SIO-SAFE™-QualitätenSIO-SAFE™-Essential LightSIO-SAFE™-Essential Light ist ein leichtes, flammenhemmendes Baumaoll-Polyester-Gewebe. Es kombiniert optimalen Tragekomfort mit dem absolut notwendigem Schutz. Das Baumwoll-PolyesterGewebe ist schwer entflammbar und besitzt ein gutes Feuchtigkeitsmanagement. Das strapazierfähige, aber leichte Gewebe (260 g/m2) ist sehr angenehm zu tragen und bietet dennoch einen hervorragenden Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls.Zusammensetzung: 79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 260 g/m2SIO-SAFE™-EssentialSio-Safe™-Essential ist ein Baumwoll-Polyester-Gewebe mit flammenhemmender Ausrüstung. Dank des hohen Baumwollanteils und der speziellen Ausrüstung fühlt sich der Stoff auf der Haut sehr weich und geschmeidig an. SIO-SAFE™-Essential ist ein atmungsaktives Gewebe mit gutem Feuchtigkeitsmanagement. Es ist auch nicht allergisch und harmlos für die Haut.Die Polyesterfasern verleihen dem Stoff eine sehr gute Haltbarkeit und ist hervorragend im Bereich der Abrieb- und Zugfestigkeit. Sie können Ihre SIO-SAFE™-Essential Kleidung problemlos zu Hause waschen, aber sie ist auch industriell waschbar. Der zusätzliche Polyester bietet eine bessere Schrumpfbeständigkeit und bessere Farbechtheit im Vergleich zu einem reinen Baumwoll-FR-Stoff. Bei Einhaltung der Waschanleitung bleiben die flammhemmenden Eigenschaften dieses Stoffes nach 50 industriellen Waschvorgängen bei 75° C erhalten. Zusätzlich zu den hervorragenden FR-Eigenschaften bietet SIO-SAFE™-Essential einen hervorragenden Schutz gegen Spritzer von geschmolzenem Metall und ist somit ideal zum Schweißen geeignet. Auch in Signalfarben nach EN ISO 20471 erhältlich.Zusammensetzung: 79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m2SIO-SAFE™-ExtraSIO-SAFE™-Extra ist ein Stoff mit inhärenten flammenhemmenden Eigenschaften, der wasch- und verschleißfest ist. Sio-Safe™ Extra ist weich und geschmeidig und bietet hervorragenden Schutz vor schweren Verbrennungen durch Störlichtbögen oder andere industrielle Gefahren durch Hitze und Flammen.Sio-Safe™-Extra bietet ausgezeichneten Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Neben hervorragenden Schutzeigenschaften ist SIO-SAFE™-Extra atmungsaktiv und hautfreundlich und bietet im Vergleich zu synthetischen Aramidfasern eine deutlich bessere Feuchtigkeitsregulierung. Dies liegt an den speziellen Viskosefasern in der Mischung.Kleidung in SIO-SAFE™-Extra bleibt stark, ist farb- und formbeständig auch nach ausgiebigem Industriewaschen. Die flammenhemmenden Eigenschaften des Stoffes wurden nach 100 industriellen Wäschen bei 75° C getestet. Die Flusenresistenz ist auch viel besser als bei vielen anderen Schutzstoffen. Im Allgemeinen ist SIO-SAFE™-Extra ein kostengünstiges Gewebe, das hochwertigen Schutz und Komfort bietet. Auch in Signalfarben erhältlich. Sio-Safe™ Extra kann für Schutzkleidung in Chemie-, Energie- und Gebäudetechnik sowie in Versorgungsunternehmen eingesetzt werden.Zusammenstellung PF9: 54% Modacryl, 45% Viskose + 1% AST, ca. 300 g/m2Zusammenstellung PFD (Warnschutz-orange): 31% Polyester + 28% Modacryl + 20 Aramid + 20% Viskose FR + 1% AST, ca. 320 g/m2SIO-SAFE™-UltraFür einen Stoff mit einem so hohen Schutz ist SIO-SAFE™-Ultra bemerkenswert leicht. Die flammenhemmenden Aramidfasern in diesem Gewebe erfüllen die höchsten Standards für Flammschutz bei geringem Gewicht und bieten eine gute Beständigkeit gegenüber chemischen Substanzen. Die Hitze- und Flammenbeständigkeit ist inhärent und verschwindet nicht nach dem Waschen oder Tragen. SIO-SAFE™-Ultra hat ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis dank seiner extremen Haltbarkeit. Verschiedene Haltbarkeitstests haben gezeigt, daβ das Gewebe sehr stark ist, resistent gegen Risse und sehr verschleiß- und farbecht ist. SIO-SAFE™Ultra-Kle-idung ist weich und bequem und hält dank der sehr dauerhaften Eigenschaften des Stoffes eine lange Zeit.Die Beständigkeit gegen Waschen wurde ebenfalls tiefgehend getestet. SIO-SAFE™-Ultra-Kleidung eignet sich für Haushalts- oder Industriewäsche (getestet nach 100 industriellen Wäschen bei 75° C). Perfekt für die chemische und petrochemische Industrie.Zusammenstellung: 93% Meta-Aramid + 5% Para-Aramid + 2% AST, ca. 260 g/m2SIO-SAFE™-AquaSIO-SAFE™-Aqua ist Teil der größeren SIO-SAFE™-Familie. Es besteht aus verschiedenen Stoffen, die speziell für den Schutz in Situationen mit unterschiedlichen Risiken entwickelt wurden. SIO-SAFE™-Aqua ist ein Gewebe mit hohem Schutzgrad. Das Gewebe bietet Schutz vor Lichtbogenüberschlag, Hitze, Flammen und Schweißfunken und ist dauerhaft antistatisch. SIO-SAFE™-Aqua bietet auch Schutz gegen extremste Wetterbedingungen. Dies ist ein laminierter Stoff, der perfekt wind- und wasserdicht ist. Der Stoff ist bequem, hoch atmungsaktiv und auch sehr angenehm zum Tragen bei der Arbeit. SIO-SAFE™-Aqua hat eine dauerhafte wasser-, schmutz- und ölabweisende Beschichtung, so daβ der Träger vor Spritzern chemischer Produkte geschützt ist. Der Stoff wird auch nicht eingeweicht und bleibt länger sauber.Zusammenstellung: Der Stoff ist in verschiedenen Gewichten und Stoffzusammensetzungen verfügbar.
Weitere Informationen:
Material:
SIO-SAFE™-ESSENTIAL: 79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca
Geschlecht:
Herren
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Futter:
NaV
Weitere Suchbegriffe: Blaumann, Monteuroverall, Rallyekombi, Rallyekombination, Chemieschutz-Overall, Chemikalien-Schutzoverall, Chemikalienschutzanzug, Chemikalienschutzanzüge, Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Flammenschutzanzug, Flammenschutzoverall, Flammschutz-Overall, Flammschutzanzug, Flammschutzoverall, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Lichtbogen Schutzoverall, Lichtbogenschutzoverall, Störlichtbogen Schutzoverall, Störlichtbogenschutzoverall, Warnschutz-Anzug, Warnschutz-Kombination, Warnschutz-Overall, Warnschutzanzug, Warnschutzkombination, Warnschutzoverall, flammschutzoverall gr 54, flammschutz overall, arbeitsanzug blau, Overalls, Profil-Overalls, Schutz-Overalls, Schweißer-Overalls, Säure-Schutzoveralls, Chemiekalien-Schutzoveralls, Multinorm-Overalls
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,60*
€ 186,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,41*
€ 174,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,89*
€ 165,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.