Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VarioProtect PANORAMA-W TC Automatik-Schweissschutzhelm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VarioProtect PANORAMA-W TC Automatik-Schweissschutzhelm
VarioProtect PANORAMA-W TC Automatik-Schweissschutzhelm
VarioProtect PANORAMA-W TC Automatik-Schweissschutzhelm
Artikel-Nr.:
     369-E6411842
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1651010
EAN/GTIN:
     4036351289722
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Ausführung: Schweißmaske aus Nylon zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen, sowie zum Schleifen geeignet ∙ Schweißen in Echtfarben dank True Color Kassette ∙ Angenehmes Schweißen mit 180° Sichtfeld ∙ Seitenfenster werden automatisch mit abgedunkelt ∙ Alle Einstellungen werden außen am Helm vorgenommen Lieferumfang: Im Karton
Weitere Informationen:
Gewicht:
334 g
Batterielebensdauer:
0 h
Klasse:
1/1/1/1
Solarzelle:
nein
Schutzstufe:
3
Spannungsversorgung:
NaV
Sichthöhe:
85 mm
Aufhellzeit, Dunkel/Hell:
150 - 800 msec
Sichtfläche B x H:
113 x 85 mm
Sichtbreite:
113 mm
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C):
0 msec
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweisskraft schweisserhelm, schweißerhelm, Automatikhelme, Schutzhelme, Schweißer-Schutzhelme, Schweißerschutzhelme, Helme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,88*
€ 182,81*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,39*
€ 182,83*
Lager 369
Frei Haus
ab € 196,69*
€ 239,32*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,92*
€ 266,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,69*
€ 234,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.