Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkraft 1651010 Automatik-Schweißschutzhelm PANORAMA-W TC VarioProtect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 1651010 Automatik-Schweißschutzhelm PANORAMA-W TC VarioProtect
Schweißkraft 1651010 Automatik-Schweißschutzhelm PANORAMA-W TC VarioProtect
Schweißkraft 1651010 Automatik-Schweißschutzhelm PANORAMA-W TC VarioProtect
Artikel-Nr.:
     1955B-39976518446
Hersteller:
     Schweißkraft
Herst.-Nr.:
     1651010
EAN/GTIN:
     4036351289722
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Schweißkraft 1651010 Automatik-Schweißschutzhelm PANORAMA-W TC VarioProtect
  • Zum Elektroden-, MIG/MAG- und WIG-Schweißen und zum Schleifen geeignet
  • Schweißen in Echtfarbe dank True Color Kassette im Hauptsichtfenster
  • Angenehmes Schweißen mit 180° Sichtfeld
  • Seitenfenster werden automatisch mit abgedunkelt
  • Alle Einstellungen werden außen am Helm vorgenommen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1651010
Werksnummer:
1651010
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
328,00
Gewicht netto Kg:
0,650000
Gewicht brutto Kg:
0,950000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Produktart:
Schweißschutzhelm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,00*
€ 181,62*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,23*
€ 181,64*
Frei Haus
ab € 196,31*
€ 239,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,62*
€ 216,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,87*
€ 214,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,61*
€ 206,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,00*
€ 174,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.