Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Primaloft Georg, Farbe anthrazit/schwarz, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke GEORG Größe 2XL anthrazit-s
Arbeitsjacke GEORG Größe 2XL anthrazit-s
Logo
Artikel-Nr.:
     369-E6411777
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     80101-1220-2XL
EAN/GTIN:
     4030646367362
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Winter-Arbeitsjacke
Aus 100% Polyester, ca. 196 g/m2 ∙ Stark wasserabweisend, winddicht und atmunksaktiv ∙ Bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit einer Membran von 3.000 mm Wassersäule ∙ Atmungsaktivität von 3.000 g/m2 in 24 Std. ∙ Bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft Black mit einem 60% Recycleanteil ∙ Unglaublich leicht und wärmend ∙ Spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke ∙ Abnehmbare Kapuze ∙ Eine Brustaußen- und innentasche ∙ 2 x 2 verschließbare Seitentaschen ∙ Armstifttasche ∙ Arm- und Bundweitenregulierung
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Herren
Material:
100% Polyester, ca. 196 g/m2
Farbe:
anthrazit/schwarz
Futter:
bluedesign-zertifizierte Fütterung mit Primaloft Black mit 6
Größe:
2XL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,02*
€ 151,97*
Lager 369
Frei Haus
ab € 122,18*
€ 152,67*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,77*
€ 180,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.