| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6409668 Herst.-Nr.: 1465.03.5024 EAN/GTIN: 4251142249314 |
| |
|
| | |
| Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszügebr/br/∙ Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszugbr/∙ Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehörbr/∙ Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktionbr/∙ Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtetbr/br/br/Nutztiefe: 90 mm je Seitebr/Systemlochung: 12 x 46 Löcherbr/Nutzfläche: 428 x 1720 mmbr/Belastbarkeit: 100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade br/ und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)br/br/Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm Weitere Informationen: | | Farbe Korpus: | RAL 7035 lichtgrau | Material: | Stahl | Farbe Front: | RAL_7016_Anthrazitgrau | Anlieferung: | montiert | Abmessung Tiefe: | 600 mm | Abmessung Höhe: | 1950 mm | Ausführung Schloss: | Zylinderschloss | Abmessung Breite: | 1000 mm | Traglast je Auszug: | 100 | Anzahl Auszüge: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Material-Schrank, Materialschrank, Schwerlast-Schrank, Schwerlastschrank, Schwerlastvertikal-Schrank, Schwerlastvertikalschrank, Vertikalauszugschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Schränke, Vertikalschrank, Vertikalschränke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.232,10* | € 2.470,27* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.230,37* | € 2.470,27* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.910,46* | € 3.203,75* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.838,95* | € 3.309,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.838,47* | € 3.317,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|