Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m
Holz - Stufenstehleiter 2 x 12 Stufen Arbeitshöhe 4,25 m
Artikel-Nr.:
     369-E6048764
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7149924
EAN/GTIN:
     4019502360730
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Nach DIN/EN 131 ∙ Beidseitig begehbar ∙ Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung ∙ Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder ∙ Starke Holme garantieren hohe Stabilität ∙ Mit integrierter Werkzeugtasche · Stufentiefe 80 mm · Inklusive Eimerhaken
Weitere Informationen:
Material:
Holz
Ausführung Stufe:
verzapft
Anlieferung:
montiert
Nutzung:
beidseitig
Gewicht:
26,0 kg
Höhe:
3300 mm
Arbeitshöhe:
4.25 m
Stufenanzahl:
2 x 12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, stufenstehleiter hymer 12 stufen, holzleiter, holzleiter 12 sprossen, Leitern, Stehleitern, Trittleitern
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,05*
€ 242,06*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,96*
€ 303,39*
€ 4,90*
ab € 272,42*
€ 341,58*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 289,81*
€ 373,60*
Lager 369
Frei Haus
ab € 322,32*
€ 381,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,32*
€ 446,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,73*
€ 430,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008962
ab € 10,58*
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,43*
Zubehör
Hymer
008966
ab € 23,77*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,79*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,93*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.