Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p2314381
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     7149924
EAN/GTIN:
     4019502360730
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holzleiter
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Hymer Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar, 2x12 Stufen, Länge 3,48 m, Art.Nr. 7149924
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Holz
Ausführung:
Stufen
Tragfähigkeit:
150 kg
Arbeitshöhe:
4,25 m
Länge:
3,5 m
Breite:
715 mm
Gewicht:
25 kg
Anzahl Stufen:
2 x 12
Stufentiefe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Stufenstehleiter, stufen-stehleiter holz, holzleiter, Hymer, Holz-Stufenstehleiter,, beidseitig, begehbar,, 2x12, Stufen,
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 242,21*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,28*
€ 306,33*
€ 4,90*
ab € 271,74*
€ 339,91*
Lager 7NBYA
5
Frei Haus
ab € 289,43*
€ 375,31*
Frei Haus
ab € 320,86*
€ 384,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,31*
€ 446,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,84*
€ 405,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,64*
€ 391,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,54*
€ 385,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
008962
ab € 10,57*
Zubehör
Hymer
008969
ab € 10,42*
Zubehör
Hymer
008966
ab € 23,78*
Zubehör
Hymer
008968
ab € 23,88*
Zubehör
Hymer
0079640
ab € 24,89*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.