| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6046490 Herst.-Nr.: E6046490 EAN/GTIN: 4251456800089 |
| |
|
| | |
| Doppel-Maulschlüssel, funkenfrei Ausführung: Ähnlich DIN 3110 ∙ Aus Aluminium-Bronze ∙ Maulstellung 15° Anwendung: Für den Einsatz in der Öl- und Gasförderung, Petrochemie, Chemische Industrie, Pipeline-Betriebe, Bundeswehr, Armeen, Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz, Minenentschärfer, Gas- und Elektrizitätswerke, Tankreiniger und Lackierereien Weitere Informationen: | | Maulstellung: | 15 | Länge: | 270 mm | Material: | Aluminium-Bronze | SW: | 24 x 27 mm | Oberfläche: | funkenfrei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,39* | € 44,17* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,58* | € 44,21* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,00* | € 44,34* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 37,99* | € 49,56* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 42,50* | € 55,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|