Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 50 mm, DIN EN ISO 7010, VE Bo
Artikel-Nr.:
     369-E6040789
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E6040789
EAN/GTIN:
     4250669484505
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
· Selbstklebende PVC-Folie · Bogen mit 6 Stück
Weitere Informationen:
Ø:
50 mm
Material:
Folie
Ausführung Gebotsschild:
Augenschutz benutzen
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: augenschutz benutzen m004 gebotsschild 50mm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 2,59*
€ 5,36*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 4,44*
€ 6,98*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,10*
€ 17,76*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 6,98*
€ 8,31
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 5,38*
€ 6,40
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 4,44*
€ 5,28
pro Bogen
1 Bogen enthält 6 Stück (ab € 0,74* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976736
ab € 2,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976731
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976733
ab € 2,64*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976732
ab € 1,71*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976734
ab € 2,04*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976735
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.