Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Folie, Durchm. 100 mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976731
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976731
EAN/GTIN:
     4250669413260
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
· Selbstklebende PVC-Folie
Weitere Informationen:
Ø:
100 mm
Material:
Folie
Ausführung Gebotsschild:
Augenschutz benutzen
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen 100mm, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, gebotsschild en iso 7010 m004 augenschutz benutzen folie, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 0,76*
€ 2,06*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 1,56*
€ 2,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,69*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976736
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976733
ab € 2,65*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976732
ab € 1,71*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040789
ab € 2,58*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976734
ab € 2,04*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976735
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.