Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Kunststoff, Durchm. 300mm, DIN EN ISO 7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Kunststoff, Durchm. 300mm, DIN EN ISO 7010
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Kunststoff, Durchm. 300mm, DIN EN ISO 7010
Gebotsschild, Augenschutz benutzen, Kunststoff, Durchm. 300mm, DIN EN ISO 7010
Artikel-Nr.:
     369-E1976735
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     E1976735
EAN/GTIN:
     4250669465375
Suchbegriffe:
Augenschutz benutzen M004 Gebotssch...
Augenschutz tragen M004 Gebotsschil...
Gebotsschild EN ISO 7010 M004 Augen...
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844Augenschutz benutzen
Weitere Informationen:
Ø:
300 mm
Material:
Kunststoff
Ausführung Gebotsschild:
Augenschutz benutzen
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: gebotsschilder praxisbewährt augenschutz, augenschutz benutzen m004 gebotsschild, Beschilderung, Schilder, Hinweisbeschilderung, Hinweisschilder, Gebotskennzeichnungen, Gebotsschilder, Kennzeichnungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 7,11*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 6,17*
€ 9,55*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 19,44*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976736
ab € 2,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976731
ab € 0,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976733
ab € 2,64*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976732
ab € 1,71*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040789
ab € 2,59*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976734
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.