| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6040281 Herst.-Nr.: 2000095 EAN/GTIN: 4036351261704 |
| |
|
| | |
| Kompressor Airboy Silence 100 OF E Ausführung: Universell einsetzbarer und handlicher ölfreier Kolbenkompressor für Haus und Hobby ∙ Einhand-Schnellkupplung ∙ Elektromotor mit Motorschutzschalter ∙ Je ein Manometer für Anzeige des Behälter und Arbeitsdrucks ∙ Pulverbeschichteter Druckluftbehälter ∙ Vibrationsdämpfende Gummifüße ∙ 10 Jahre Garantie auf den Behälter gegen Durchrostung Lieferumfang: Je 1 Manometer für Anzeige des Behälter- und Arbeitsdrucks Weitere Informationen: | | Druck: | 8 bar | Ansaugleistung: | 103 l/min | Füllleistung: | 55 l/min | Behälterinhalt: | 4 l | Motorleistung: | 680 W | Gewicht: | 17.7 kg | Geräuschpegel: | 60 dB(A) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,77* | € 202,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 190,45* | € 216,44* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,39* | € 223,35* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,47* | € 230,05* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 241,96* | € 271,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|