Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kip 389 Messebau Teppichklebeband, doppelseitig, 50 mm x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kip 389 Messebau Teppichklebeband, doppelseitig, 50 mm x 25m
Kip 389 Messebau Teppichklebeband, doppelseitig, 50 mm x 25m
Artikel-Nr.:
     369-E6023336
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     E6023336
EAN/GTIN:
     4013142389502
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband/Teppichband "389" kip
Ausführung: Doppelseitiges, beschichtetes, widerstandsfähiges Gewebeband (Zellwollgewebe 0,31 mm) · Gute Klebkraft und sehr hohe Reißfestigkeit, verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppichen und Auslegware · Leicht und rückstandslos entfernbar · Korrigier- und wiederaufnehmbar · Auch bei hohen Temperaturen einsetzbar · Klebkraft: 6,8 N / 10 mm · Reißfestigkeit: 25 N / 10 mm auf Stahl · Reißdehnung: 40 % · Einsatztemperatur: bis +100 °C
Anwendung: Temporäre Verklebungen von Teppichen, Platten, Leisten beim Messe-, Bühnen-, Kulissenbau und Events · Überall dort, wo Klebebänder leicht und rückstandslos wieder entfernt werden müssen
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
braun
Rollenbreite:
25 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 12,23*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 10,41*
€ 14,38*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,4164* pro Meter)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
389-19
ab € 3,73*
Ähnlich
Kip
389-38
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.