Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband, 389 Kip Messebau-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Klebeband, 389 Kip Messebau-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Klebeband, 389 Kip Messebau-Teppichband, 25 m lang, 38 mm breit
Artikel-Nr.:
     157-KIP_389-38
Hersteller:
     Kip
Herst.-Nr.:
     389-38
EAN/GTIN:
     4013142389380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389, 25 m lang, 38 mm breit

Klebeband, Messebau-Teppichband, Kip 389
EINSATZGEBIET
Besonders geeignet für den Messebau und die temporäre Verklebung.
  • hohe Klebkraft und sehr gute Reißfestigkeit verhindern Faltenbildung und Verrutschen von Teppich-Auslegeware
  • auch bei hoher Belastung einsetzbar
  • sehr schnelle und sichere Verarbeitung
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 38mm x 25m, beidseitiges klebeband, kip doppelklebeband, Klebebänder, Messebau Teppichband, Gewebe-Teppichband, Gewebeband, Steinband, Gaffer's tape, Speziallklebebänder, Unico
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 9,22*
€ 10,97
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 8,44*
€ 10,04
pro Rolle
ab 300 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 7,49*
€ 8,91
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kip
389-19
ab € 3,77*
Ähnlich
Kip
389-50
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.