| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023285 Herst.-Nr.: E6023285 EAN/GTIN: 4058093009352 |
| | | |
|
| | |
| Gewindedichtung, für Hydraulikrohre LOCTITE 542 Ausführung: Anaerobe Dichtung · Für Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen · Härtet unter Luftabschluss und verhindert selbstständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Vibrationen · DVGW Freigabe (EN 751-1)NG-5146AR0855 · Kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen · Beständig gegen Wasser, Benzin, verschiedene Öle, Aceton, Ethanol und viele verschiedene Flüssigkeiten · Nicht geeignet für reinen Sauerstoff, für sauerstoffangereicherte Systeme und für Chlor oder stark oxidierenden Medien · Das Produkt wird nicht für Kunststoffe empfohlen, da bei thermoplastischen Materialien Spannungsrisse auftreten können · Farbe braun
max. Gewindegröße: M26 Einsatztemperatur: -50 °C bis +150 °C Losbrechmoment: 15 Nm Zulassung: DVGW, WRAS Anwendung: Zum Abdichten von Feingewindeverbindungen an Hydraulik- und Pneumatikanlagen sowie generell für kleine Verschraubungen bis max. ¾ Zoll Verarbeitung: Produkt ringförmig auf den Gewindeanfang des Außengewindes auftragen, wobei der erste Gewindegang frei bleiben soll · Material in den Gewindegrund streichen · Bei größeren Gewinden das Produkt auch auf das Innengewinde auftragen · Werkstücke Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10ml | Gebinde: | Flasche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,72* | € 8,96* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 7,27* | € 9,63* | | | | | 19 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 7,76* | € 9,87* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,53* | € 10,04* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 9,98* | € 13,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Milliliter (ab € 0,998* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|