| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6019972 Herst.-Nr.: E6019972 EAN/GTIN: 4055381419091 |
| |
|
| | |
| ∙ Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl ∙ Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. ∙ Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen∙ Wahlweise zum Aufdübeln (es werden 4 Dübel benötigt, bitte separat mitbestellen) oder zum Einbetonieren · Für mittlere bis starke Belastungen Weitere Informationen: | | Ø: | 90 mm | Material: | Stahl | Höhe: | 1200 mm | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Materialstärke: | 3,6 mm | Farbe: | gelb/schwarz | Breite: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz durchmesser 90mm, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, Anfahrschutz, Rammschutz, Anfahrschutzpoller, Absperrpoller, Anfahrschutzpfosten, Rammschutzpfosten, Pfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,81* | € 122,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,93* | € 138,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,05* | € 161,38* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,33* | € 172,47* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 170,64* | € 211,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|