| |
|
| Artikel-Nr.: 224-37666 Herst.-Nr.: 199.19.943 EAN/GTIN: 4055381419091 |
| | |
|
| | |
| - Extrem belastbar, aus Gütestahl
- Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor
- Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in Gelb/Schwarz
- Zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren
- Überflurhöhe: 1200 mm und 1600 mm
- S90, ø 90 mm, Wandstärke 3,6 mm
- zum Aufdübeln: Gewicht: 14,5 kg
- zum Einbetonieren: Gewicht: 16,5 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb; schwarz | Ausführung: | Überflurhöhe: 1200mm | Oberfläche: | feuerverzinkt; kunststoffbeschichtet | Erweiterbar: | Nein | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Anwendung: | Aussenbereich | Reflektierend: | Nein | Form: | rund | Material: | Stahl | Einsatzort: | Aussenbereich | Höhe: | 1200 mm | Durchmesser: | 90 mm | Typ: | Poller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, Rammschutz-Poller, Rammschutzpoller, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz durchmesser 90mm, absperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz, 37666, 37666-SW81, Absperrung, Parkpfosten, Rammschutz, Anfahrschutz, Rammschutzbügel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,81* | € 122,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,93* | € 138,75* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,05* | € 161,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,33* | € 172,47* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 170,64* | € 211,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|