Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestellalusilber, Schwebepl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestellalusilber, Schwebepl
Anbau-Schreibtisch, BxTxH 1000x600x680-820 mm, Kufen-Gestellalusilber, Schwebepl
Artikel-Nr.:
     369-E6019709
Herst.-Nr.:
     E6019709
EAN/GTIN:
     4044917433229
Suchbegriffe:
Anbauschreibtisch
Schreibtisch Anbauplatte
Schreibtisch Anbautisch
Schreibtisch Ansatzplatte
· Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante· Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc. · Arbeitshöhe verstellbar· Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen · Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber · Schwebeplatte
Weitere Informationen:
Kabelwanne:
ja
Farbe Gestell:
alusilber
Plattenstärke:
19 mm
Abmessung (B x T x H):
1000 x 600 x 680-760mm
Anlieferung:
zerlegt
Tischplatte:
Rechteck
Ausführung Gestell:
Kufen
Höhe:
680-760 mm
Ausführung Tischplatte:
Rechteck
Material Tischplatte:
Spanplatte, beschichtet
Kabelauslass:
nein
Abmessung Breite:
1000 mm
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
680-760 mm
Gestellfarbe:
alusilber
Plattenfarbe:
graphit
Abmessungen (B x T x H):
1000 x 600 x 680-760 mm
Tiefe:
600 mm
Elektrisch höhenverstellbar:
nein
Breite:
1000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 182,05*
€ 227,09*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,06*
€ 238,50*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,56*
€ 245,66*
273 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 233,55*
€ 303,89*
Lager 369
Frei Haus
ab € 247,55*
€ 304,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,55*
€ 362,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,74*
€ 353,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,90*
€ 333,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,55*
€ 294,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4055.1
ab € 444,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4050
ab € 283,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019698
ab € 309,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019702
ab € 333,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E6019706
ab € 382,63*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.