| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6018406 Herst.-Nr.: 705010 EAN/GTIN: 4250560501158 |
| |
|
| | |
| Heizkörperroller Ausführung: Walze mit Plüschbezug ∙ Weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme ∙ 40 cm langer Bügel ∙ Für 6 mm Bügel Weitere Informationen: | | Walzenbreite: | 100 mm | Florhöhe: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbroller 10 cm polyacryl, farbrolle, farbrolle 10cm |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,85* | € 1,29* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,933* | € 1,413* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,10* | € 1,65* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,28* | € 1,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|