| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-4000817520 Herst.-Nr.: 705010 EAN/GTIN: 4250560501158 |
| |
|
| | |
| Walze mit Plüschbezug · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · komplett mit 40 cm langem und 6 mm Ø Bügel Weitere technische Eigenschaften: · Kern-Ø: 15mm · Material: Polyacryl · Bügel-Ø: 6mm Weitere Informationen: | | Breite: | 100 mm | Florhöhe: | 12 mm | Zubehör: | mit Bügel | Marke: | NÖLLE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbroller Ersatzwalze, Heizkörper-Ersatzwalze, Heizkörper-Walze, Lackierroller-Ersatzwalze, Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, Heizkörperfarbroller, Heizkörperroller, Lackierroller, Lackroller, farbroller 10 cm polyacryl, farbrolle, farbrolle 10cm, Jumboroller, Kleinflächenroller, Universalroller |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4BULW | | | | 1 | | € 5,59* | ab € 0,85* | € 1,29* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,92* | € 1,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 0,933* | € 1,403* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,13* | € 1,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|