Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinflächenroller Plüsch B.100mm Florhöhe 12mm Kern-D.15mm PC 6mm m.Bügel NÖLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-5222030100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705010
EAN/GTIN:
     4250560501158
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Walze mit Plüschbezug · weiches Gewebe mit guter Farbaufnahme · komplett mit 40 cm langem und 6 mm Ø BügelWeitere technische Eigenschaften:· Kern-Ø: 15mm· Material: Polyacryl· Bügel-Ø: 6mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Florhöhe:
12 mm
Zubehör:
mit Bügel
Marke:
NÖLLE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
618
1
€ 5,59*
ab € 0,92*
€ 1,38*
Lager 1690
772
1
€ 5,99*
ab € 0,92*
€ 1,38*
5 Tage
1030
1
€ 8,90*
ab € 0,933*
€ 1,403*
7 Tage
330
1
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,63*
3 Tage
1030
1
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10705001
ab € 0,41*
Zubehör
k.A.
705503
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.