Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN862 500mm ger.Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber DIN862 500mm ger.Schiene
Tiefenmessschieber DIN862 500mm ger.Schiene
Tiefenmessschieber DIN862 500mm ger.Schiene
Artikel-Nr.:
     369-E6015578
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     282507
EAN/GTIN:
     4029713204280
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Ausführung: Gerade Messschiene ∙ Mit Feststellschraube ∙ Nonius und Skala mattverchromt ∙ Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung ∙ Lieferung inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Ableseart:
analog
Ablesung:
0.05 mm
Messbereich:
500 mm
Nonius:
1/20 mm
Brückenlänge:
150 mm
DIN:
862
Messschiene:
20 x 5 mm
Ausführung:
gerade Messschiene
Meßschiene:
20 x 5 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 131,27*
€ 154,33*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,93*
€ 154,33*
15 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 133,19*
€ 154,33*
€ 3,50*
ab € 133,08*
€ 155,19*
Lager 369
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 182,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,45*
€ 217,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,79*
€ 215,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,43*
€ 204,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,24*
€ 200,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282505
ab € 78,88*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282502
ab € 66,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.