Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefenmessschieber DIN862 300mm ger.Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefenmessschieber DIN862 300mm ger.Schiene
Tiefenmessschieber DIN862 300mm ger.Schiene
Tiefenmessschieber DIN862 300mm ger.Schiene
Artikel-Nr.:
     369-E6015577
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     282505
EAN/GTIN:
     4029713204273
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
Tiefenmessschieber Ausführung: Gerade Messschiene ∙ Mit Feststellschraube ∙ Nonius und Skala mattverchromt ∙ Teilung und Skalierung hochgenau durch Laserbeschriftung ∙ Lieferung inkl. rückführbarem Kalibrierzertifikat Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
Ableseart:
analog
Ablesung:
0.05 mm
Messbereich:
300 mm
Nonius:
1/20 mm
Brückenlänge:
150 mm
DIN:
862
Messschiene:
12 x 4 mm
Ausführung:
gerade Messschiene
Meßschiene:
12 x 4 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,15*
€ 97,02*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,88*
€ 97,03*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 83,36*
€ 97,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 97,87*
Lager 369
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 119,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,00*
€ 135,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios-Preisser
0282502
ab € 66,26*
Ähnlich
Helios-Preisser
0282507
ab € 125,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.