Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm GEDORE
Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm GEDORE
Steckschlüsseleinsatz 19 L 1/2 Zoll 6-kant SW 13mm L.77mm GEDORE
Artikel-Nr.:
     369-E6013854
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1718762
EAN/GTIN:
     4010886849538
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Hinweise: Länge 77 mmEigenschaften: lange Ausführung · 12,5 mm (1/2 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Vanadiumstahl · verchromt · gerändelt · mit KugelfangrilleTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Material: Vanadiumstahl DIN 3124 / ISO 2725-1
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 16,10*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,20*
€ 16,17*
1 Tag
35
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,70*
€ 16,24*
1 Tag
24
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 12,81*
€ 16,39*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 17,25*
€ 22,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.04/1A-B
ab € 67,53*
Ähnlich
Gedore
19 L 10
ab € 11,76*
Ähnlich
Gedore
19 L 12
ab € 12,12*
Ähnlich
Gedore
19 SK 17
ab € 10,46*
Ähnlich
Gedore
19 SKU-20
ab € 185,47*
Ähnlich
Gedore
1990 A-5
ab € 17,48*
Ähnlich
Gedore
1990 KR-7
ab € 14,66*
Ähnlich
Gedore
1990 M
ab € 17,97*
Ähnlich
Gedore
1993 U-20
ab € 38,13*
Ähnlich
Gedore
600 IH-400
ab € 16,44*
Ähnlich
Gedore
8133-200 JC
ab € 26,56*
Ähnlich
Gedore
8250-200 JC
ab € 17,20*
Ähnlich
Gedore
D 19 L-015
ab € 191,49*
Ähnlich
Gedore
SK 2154 PH-06
ab € 24,61*
Ähnlich
Gedore
TF-K200
ab € 132,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.