Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm
Gedore Steckschlüsseleinsatz 1/2" lang 6-kant 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624353
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1718762
EAN/GTIN:
     4010886849538
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
• Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1 • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille • Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht:
98
Abtriebsform:
Außensechskant
Ausführung:
Stecknuss
Außenmaß (d2):
22,5
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
77,0 mm
Antriebsform:
Vierkant
Außenmaß (d1):
19,2
Antriebsvierkant:
1/2
Gewicht kg:
0,098 kg
Schlüsselweite:
13
Gesamtlänge:
77
Durchmesser 2:
22,5 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
19,2 mm
Ausführung kurz / lang:
lang
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Kopftiefe (a1, t):
16,0 mm
Außendurchmesser:
19,2 mm
Hersteller:
Gedore
Abtriebsgröße:
13 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 12,67*
€ 16,28*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 12,78*
€ 16,35*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 16,45*
1 Tag
22
5
Frei Haus
ab € 12,84*
€ 16,69*
1 Tag
21
1
€ 4,99*
ab € 13,16*
€ 16,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,83*
Ähnlich
Gedore
1718738
ab € 11,99*
Ähnlich
Gedore
1718754
ab € 12,47*
Ähnlich
Gedore
2225913
ab € 10,43*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 183,97*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,87*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,31*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,71*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,56*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.