Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE 19 SK 17 Steckschlüsseleinsatz 1/2", kurz, 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C1150-2225913
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2225913
EAN/GTIN:
     4010886932667
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...

Produktbeschreibung:

Mit Außensechskantantrieb SW 18,95 mm
Zur Verwendung mit Umschaltknarre No. 1993 U-20 SK
Drehmomente nach DIN 3124 werden übertroffen
GEDORE Stahl 42CrMo4, verchromt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant:
18,9 mm
Einsatzlänge:
27 mm
Einsatz-Ø 1:
24 mm
Einsatztiefe:
8,5 mm
Gesamtbreite:
24 mm
Gesamtlänge:
27 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Molybdän-Stahl 42CrMo4
Netto-Gewicht:
0,04 kg
Oberfläche:
verchromt
REACH:
konform
Schlüsselweite 1:
16 mm
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Sechskant-Einsatz für Steckschlüssel, Handsteckschlüsseleinsatz, Hand-Steckschlüsseleinsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Maschinensteckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüsseleinsatz, Maschinen-Steckschlüssel-Einsatz, Nuss, Nuss für Steckschlüssel, Schlüsseleinsatz, Sechskanteinsatz, Sechskant-Einsatz, Stecknuss, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Steckschlüsseleinsatz (maschinenbetätigt)
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1981110
ab € 67,83*
Ähnlich
Gedore
2521563
ab € 183,97*
Ähnlich
Gedore
1640828
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
6225590
ab € 14,75*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,87*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,12*
Ähnlich
Gedore
6154550
ab € 56,32*
Ähnlich
Gedore
1436686
ab € 37,87*
Ähnlich
Gedore
8584120
ab € 16,42*
Ähnlich
Gedore
2676079
ab € 27,11*
Ähnlich
Gedore
6707310
ab € 17,45*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 190,71*
Ähnlich
Gedore
1878743
ab € 22,56*
Ähnlich
Gedore
3278387
ab € 131,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.