Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisschaber mit Schnee-Handfeger Griff 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisschaber mit Schnee-Handfeger Griff 400 mm
Eisschaber mit Schnee-Handfeger Griff 400 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6012596
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     E6012596
EAN/GTIN:
     4008153619304
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
Bartwisch
Handbesen
Ausführung: Griff mit Profil ∙ Eisschaber mit präziser Schabfläche ∙ Schneebesen zum Entfernen von Schnee auf Scheiben und Lackflächen ∙ Made in Canada Saisonartikel (Preise auf Anfrage)
Weitere Informationen:
Eisschabkante:
90 mm
Länge:
40 cm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
452
18
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 5,03*
4 Tage
339
18
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,03*
2 Tage
452
18
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 5,05*
6 Tage
452
18
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 5,74*
Lager 369
18
€ 5,00*
ab € 4,49*
€ 5,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 106,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EVB Handelshaus Bour
71322
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.