Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Halterung, 1-fach für Handschuhboxen, offen, 250x78x133 mm, inkl. Mont


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl Halterung, 1-fach für Handschuhboxen, offen, 250x78x133 mm, inkl. Mont
Edelstahl Halterung, 1-fach für Handschuhboxen, offen, 250x78x133 mm, inkl. Mont
Edelstahl Halterung, 1-fach für Handschuhboxen, offen, 250x78x133 mm, inkl. Mont
Artikel-Nr.:
     369-E6010766
Hersteller:
     VAR Umwelt
Herst.-Nr.:
     E6010766
EAN/GTIN:
     4030695059201
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
∙ Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
250 x 78 x 133mm
Material:
Edelstahl
Anlieferung:
montiert
Höhe:
133 mm
Abmessungen (B x T x H):
250 x 78 x 133 mm
Tiefe:
78 mm
Anzahl Fächer:
1 Stück
Breite:
250 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,48*
€ 54,04*
€ 4,95*
ab € 43,23*
€ 56,15*
12 Tage
75
€ 7,90*
ab € 46,82*
€ 60,42*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 55,11*
€ 70,29*
Frei Haus
ab € 55,68*
€ 70,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
5930
ab € 38,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.