Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6009701 Herst.-Nr.: E6009701 EAN/GTIN: 4015448684534 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider Ausführung: Nach DIN/ISO 9654 ∙ Aus Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet, ölgehärtet ∙ Kopf stahlpoliert ∙ Runder Kopf mit Facette ∙Mit durchgestecktem Gelenk und Doppelfeder ∙ Griffe mit ergonomischen 2-Komponenten-Hüllen und Abgleitschutz Weitere Informationen: | | Kupfer-/ Alukabel Ø: | 0,2-1,3 mm | Schneidwerte harter Draht-Ø: | 0.5 mm | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,52* | € 19,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 14,12* | € 19,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 14,40* | € 20,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 14,50169* | € 20,35169* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,29* | € 22,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|