Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 78 13 125 Electronic Super Knips® mit Mehrkomponenten-Hüllen 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     C1153-78 13 125
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     78 13 125
EAN/GTIN:
     4003773035398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
78 13 125 Electronic Super Knips® Präzisionszangen für feinste Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik. Geschliffene, sehr scharfe Schneiden ohne Facette. Exakt geformte Spitzen schneiden auch anliegende Drähte ab Ø 0,2 mm. Scherschnitt mit kontrolliertem Micro-Schneidkantenversatz für lange Lebensdauer und ultrapräzisen Schnitt auch dünnster Drähte. Gelenk mit Edelstahlniet. Extrem leichter Gang für ermüdungsarmes Arbeiten. Mit Öffnungsfeder und Öffnungsbegrenzung. mit Drahtklemme - kein unkontrolliertes Wegspringen der Drahtabschnitte. Schneidenhärte ca. 54 HRC. INOX-Werkzeugstahl. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 1,0mm - Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 0,2 – 1,6mm - Backenlänge (B): 9mm - Backendicke (am Gelenk) (D): 7,5mm - Kopfbreite (A): 13,5mm
Weitere Informationen:
Isoliert:
nein
Form:
Standard
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Kopfbreite:
13.5 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
ESD geprüft:
nein
Länge:
125 mm
Abisolierfunktion:
nein
VDE geprüft:
nein
Gewicht:
57 g
Griffe:
mit Mehrkomponenten-Hüllen
Kopf:
poliert
Facette:
Schneide ohne Facette
Schneidwert weicher Draht:
0.2 - 1.6 mm
Backenlänge:
9 mm
Backendicke (Gelenk):
7.5 mm
Artikellänge:
125 mm
RoHs:
n
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions Schneider, Glasfaser Seitenschneider, LWL-Seitenschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), knipex elektronik-seitenschneider, elektronik spitzschneider, wire cutter, seitenschneider, kabelschere, cuttermesser, seitenschneider klein, seitenschneider elektronik, mini seitenschneider, bolzenschneider klein, cuttermesser 18mm, bolzenschneider, drahtzange, kattermesser, nws, cutter
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.