Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Facette nein rd.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     C3160-4000810512
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000810512
EAN/GTIN:
     4015448684534
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Seitenschneider

Elektronik-Seitenschneider L.115mm Facette nein rd.PROMAT

durchgestrecktes Gelenk · runder Kopf · mit doppelter Blattfeder · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet · mit induktiver Zusatzhärtung der Schneide Kopf stahlpoliert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Kopf: stahlpoliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
115 mm
Kopfform:
rund
Kupfer-/ Alukabel Ø:
0,2 - 1,3 mm
Facette:
nein
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
78 03 125
ab € 11,64*
Ähnlich
Knipex
78 03 125 ESD
ab € 12,85*
Ähnlich
Knipex
78 13 125
ab € 12,90*
Ähnlich
Knipex
78 23 125
ab € 13,94*
Ähnlich
Knipex
78 31 125
ab € 12,96*
Ähnlich
Knipex
78 61 125
ab € 12,09*
Ähnlich
Knipex
78 61 125 ESD
ab € 13,09*
Ähnlich
Knipex
78 71 125
ab € 13,80*
Ähnlich
PROMAT
4000810511
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.