| |
|
| Artikel-Nr.: C3160-4000810511 Herst.-Nr.: 4000810511 EAN/GTIN: 4015448684527 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Seitenschneider L.115mm Facette ja rd.PROMAT durchgestrecktes Gelenk · runder Kopf · mit doppelter Blattfeder · Sonder-Werkzeugstahl, geschmiedet · mit induktiver Zusatzhärtung der Schneide Kopf stahlpoliert Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Kopf: stahlpoliert · Norm: DIN ISO 9654 Weitere Informationen: | | Länge: | 115 mm | Kopfform: | rund | harter Draht Ø: | 0,6 mm | Kupfer-/ Alukabel Ø: | 0,3 - 1,6 mm | Facette: | ja | Marke: | PROMAT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronik seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen |
| | |
| |