| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E430396 Herst.-Nr.: E430396 EAN/GTIN: 4029713235376 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Werkstatt-Messschieber Ausführung: Industrie-Qualität ∙ Genauigkeit nach DIN 862 ∙ Aus rostfreiem Stahl, gehärtet ∙ Messschnäbel fein geschliffen ∙ Parallaxfreie Ablesung - Ableseteile mattverchromt ∙ Nonius und Skala hochgenau mit Laser skaliert ∙ Mit Messerspitzen und Feststellschraube ∙ Mit oder ohne Feineinstellung ∙ Direkte Ablesung der Innen- und Außenmessung ∙ Lieferung mit Kalibirier-Zertifikat Anwendung: Für allgemeine Messungen in Industrie und Handwerk Weitere Informationen: | | Länge: | 20 mm | Nonius: | 0.05 mm | Schnabellänge: | 150 mm | Messbereich: | 500 mm | Innenmaß min.: | 20 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, nonius werkstattmessschieber 500 mm, taschen-messschieber preisser, taschen messschieber, Präzisions-Messschieber, Präzisions-Werkstattmessschieber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 433,80* | € 499,54* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,13* | € 499,54* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 595,21* | € 676,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|