Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe
Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech, verzinkt, fahrbar, für 2 St. 200-l-Fass, stehe
Artikel-Nr.:
     369-E1981486
Hersteller:
     Lacont Umwelttechnik
Herst.-Nr.:
     E1981486
EAN/GTIN:
     4260281960080
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
· Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten · Wannen hergestellt aus 3 mm Stahlblech · Mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten · Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt lieferbar · Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze optional lieferbar· Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange
Weitere Informationen:
Abmessung (B x T x H):
800 x 1400 x 405mm
Anzahl 200-l-Fässer:
2 Stück
Material:
Stahl
Anlieferung:
montiert
Höhe:
405 mm
Auffangvolumen:
220 l
Abmessung Breite:
800 mm
Abmessung Tiefe:
1400 mm
Abmessung Höhe:
405 mm
Abmessungen (B x T x H):
800 x 1400 x 405 mm
Tiefe:
1400 mm
Farbe:
verzinkt
Breite:
800 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 502,27*
€ 565,99*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 513,20*
€ 581,67*
Lager 369
Frei Haus
ab € 644,47*
€ 721,50*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 678,93*
€ 750,86*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 751,34*
€ 847,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,50*
€ 858,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,34*
€ 841,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,44*
€ 816,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 670,31*
€ 797,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,47*
€ 766,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1702-A
ab € 152,51*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1802-A
ab € 307,90*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1703-A
ab € 152,45*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
P21-1803-A
ab € 397,58*
Zubehör
Lacont Umwelttechnik
Z50-1920-A
ab € 33,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.